Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Heizlüfter 2000W Kipp-/Überhitzungss. 2St. Therm. osz. ws-gr

NABO
kopierenkopieren
NABO - Heizlüfter 2000W Kipp-/Überhitzungss. 2St. Therm. osz. ws-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5001607

  • Montageart - freistehend

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Breite - 225 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095791179

Sonepar Artikelnummer

120641723

Hersteller Artikelnummer

5001607

Hersteller Typ

HL 2000

Hersteller Artikel Nr.:

5001607

Montageart:

freistehend

Farbe:

weiß

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Breite:

225 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

125 mm

Gewicht:

0.95 kg

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Frostschutzschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.950 kg

Heizlüfter, Kippschutz, Überhitzungsschutz, 2 Gebläsestufen schaltbar, Stufenlose Temperaturwahl, Praktische Tragegriffmulde, Modernes Design, Kabellänge: 1,4m, Heizleistung: 2.000 W, Farbe: weiss/grau