Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Infrarot-Heizstrahler 1500W IP34 Alu-Gehäuse schwarz

NABO
kopierenkopieren
NABO - Infrarot-Heizstrahler 1500W IP34 Alu-Gehäuse schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002513

  • Ausführung - Standstrahler

  • Montageart - freistehend

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095795856

Sonepar Artikelnummer

120929525

Hersteller Artikelnummer

5002513

Hersteller Typ

HI 1501

Hersteller Artikel Nr.:

5002513

Ausführung:

Standstrahler

Montageart:

freistehend

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

2

Max. Heizleistung:

1500 W

Schutzart (IP):

IP34

Min. Heizleistung:

1350 W

Höhe:

2000 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

8.300 kg

Infrarot Heizstrahler mit Standfuß, Doppelheizrohr, Mit praktischem Seilzugschalter, Schutzklasse IP34: Strahlwassergeschützt, Robustes Aluminiumgehäuse, Extra großer Bodenplatte, Kippschutz-Schalter, Farbe: schwarz