NABO - Infrarot-Heizstrahler 900/1200/2100W IP55 Doppelheizrohr alu
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5002539
Ausführung - Standstrahler
Montageart - freistehend
Spannung - 220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120095796044
Sonepar Artikelnummer
120929524
Hersteller Artikelnummer
5002539
Hersteller Typ
HI 2150
Hersteller Artikel Nr.:
5002539
Ausführung:
Standstrahler
Montageart:
freistehend
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Max. Heizleistung:
2100 W
Schutzart (IP):
IP55
Min. Heizleistung:
900 W
Höhe:
2050 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
558 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
15.000 kg


