NABO - Kabelloser Staubsauger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5004129
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 6.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128246881
Sonepar Artikelnummer
121413789
Hersteller Artikelnummer
5004129
Hersteller Typ
VC 2200 ASPIRE
Hersteller Artikel Nr.:
5004129
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.800 kg
Saugdruck 32.000 Pa, Saugleistung: 220 AW (Air Watts), Leistung: 700 W, Filtrationseffizienz: 99,9 %, Filterschichten: 5, Akkukapazität: 2.500 mAh, Maximale Laufzeit: 80 Min., Staubbehälter: 0,5 Liter, automatische Saugkraftanpassung, Stauberkennung, OLED-Display, LED-Leuchte, Mehrzweckbürste, Anti-Haar-Wickel, motorisierte Mini-Bürste, Wandhalterung, waschbare Filter, umfangreiches Zubehör, Farbe: Grau


