Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Kofferradio Retro FM WLAN USB MicroSD-Sl. Frspr. Akku Holz

NABO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002946

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095798130

Sonepar Artikelnummer

121074705

Hersteller Artikelnummer

5002946

Hersteller Typ

WR 400

Hersteller Artikel Nr.:

5002946

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

1.100 kg

Wireless Audio FM-Holzradio, Wireless Audio Streaming, LED Display, USB-Anschluss, MicroSD-Speicherkarten-Slot, Gehäuse in eleganter Holzoptik, Weckerfunktion, EQ-Voreinstellungen, Stylische Drehknöpfe, Temperaturanzeige, inkl. praktischem Trageriemen aus Leder, Technische Daten: Akku: 1500mAh, Akkulaufzeit: 5-6 Std., Wireless Audio Version 5.1, 1x 3'' Lautsprecher, Input: DC 5V / 1A, Aux-Eingang, Abmessung (BxHxT): 131 x 129 x 190 mm, Gewicht: 1,1kg