Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Kühlbox 12V Kompressor 30/15L 50W LED Thermostat si

NABO
kopierenkopieren
NABO - Kühlbox 12V Kompressor 30/15L 50W LED Thermostat si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002707

  • Energieversorgung - Strom

  • Nutzinhalt des Kühlfachs - 30 l

  • Mit Kühlakku - Nein

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095796976

Sonepar Artikelnummer

121009961

Hersteller Artikelnummer

5002707

Hersteller Typ

KM 450

Hersteller Artikel Nr.:

5002707

Energieversorgung:

Strom

Nutzinhalt des Kühlfachs:

30 l

Mit Kühlakku:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

63.2 mm

Höhe:

50.8 mm

Tiefe:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84185090

Gewicht:

16.600 kg

12V Kompressor-Kühlbox, Stylisches Design, Getrenntes Kühl- und Gefrierteil, 3x 2 Liter Flaschen im Kühlteil lagerbar, Elektronische Touch Steuerung, Temp. Bereich kühlen: 0 bis 10 Grad, Temp. Bereich gefrieren: -10 bis -20 Grad, LED Display, Seitliche Tragegriffe