NABO - Ladekabel 4 Stecker 1xUSB-A/2xUSB-C und 1xLightning 1m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003348
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128240797
Sonepar Artikelnummer
121410024
Hersteller Artikelnummer
5003348
Hersteller Typ
USB 4-IN-1 LADEKABEL GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
5003348
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.054 kg
4 Stecker für Geräte mit USB-A, USB-C und Lightning, 3A High Speed Charging, unterstützt gleichzeitiges Laden und Datenübertragung, geeignet für Reisen, Büro, im Auto und Zuhause, kann zum gegenseitigen Aufladen zwischen Mobiltelefonen verwendet werden, robust & flexibel dank hochwertiger Zinklegierung, hochwertige Textil-Kabelummantelung, 3A, USB-A auf USB-C 9V 3A, USB-A auf Lightning 5V 2.4 A, USB-C auf USB-C 20V 3A, USB-C auf Lightning 5V 2.4 A, 1 Meter


