NABO - Ladekabel USB-A/MicroUSB 2.4A 5V 480MBit/s Superflex Silikonkabel 1m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003551
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128243118
Sonepar Artikelnummer
121410026
Hersteller Artikelnummer
5003551
Hersteller Typ
USBA - MICRO USB WS
Hersteller Artikel Nr.:
5003551
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.064 kg
USB Typ-A auf Micro-USB Kabel, Silk Touch Oberfläche, High Speed Datentransfer, ideal zur Datenübertragung & zum Aufladen, breite Kompatibilität: passend für alle Geräte mit Micro-USB Anschluss, besonders flexibel: kein Kabelbruch oder Wackelkontakt


