NABO - Ladekabel USBA/Lightning 2.4A 5V 480MBit/s Silk touch 1m ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003443
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128242111
Sonepar Artikelnummer
121410029
Hersteller Artikelnummer
5003443
Hersteller Typ
PREMIUM USBA - LIGHTNING
Hersteller Artikel Nr.:
5003443
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.034 kg
USB Typ-A auf Apple Lightning Kabel. Silk Touch Oberfläche. High Speed Datentransfer. Ideal zur Datenübertragung und zum Aufladen. Breite Kompatibilität: passend für alle Geräte mit USB Typ-A- und Apple Lightning-Anschluss.


