NABO - Ladekabel USBA/Lightning 2A 5V 480MBit/s MFI lize. Silikon Mesh 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003546
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128243019
Sonepar Artikelnummer
121410030
Hersteller Artikelnummer
5003546
Hersteller Typ
LIGHTNINGKABEL - USBA
Hersteller Artikel Nr.:
5003546
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.050 kg
USB Typ-A auf Apple Lightning Kabel. Silk Touch Oberfläche. Apple MFI-zertifiziert. High Speed Datentransfer. Ideal zur Datenübertragung und zum Aufladen. Breite Kompatibilität: passend für alle Geräte mit USB Typ-A- und Apple Lightning-Anschluss.


