Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - LED 24 Zoll / HD ready / SMART / 12V

NABO
kopierenkopieren
NABO - LED 24 Zoll / HD ready / SMART / 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5003220

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85287280

  • Gewicht - 4.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120128240018

Sonepar Artikelnummer

121396887

Hersteller Artikelnummer

5003220

Hersteller Typ

NABO 24 LA4912

Hersteller Artikel Nr.:

5003220

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85287280

Gewicht:

4.140 kg

''HD READY, LED, CMP 400, DVB-C/S2/T2 HDR10, HLG, Super Resolution, Micro Dimming, 2x2,5W WLAN, Netflix, Amazon Prime, Disney+, JOYN DAZN, Alexa & Google Assistant, PVR-Ready Media Share 2.0 Gaming Modus, 2x HDMI, 1x USB BxHxT: 553x365x135mm, VESA 75x75''