Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - LED 43 Zoll / 4K HD / SMART

NABO
kopierenkopieren
NABO - LED 43 Zoll / 4K HD / SMART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5004044

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85287280

  • Gewicht - 10.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120128246126

Sonepar Artikelnummer

121396876

Hersteller Artikelnummer

5004044

Hersteller Typ

NABO 43UA6920

Hersteller Artikel Nr.:

5004044

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85287280

Gewicht:

10.600 kg

''4K UHD, LED, CMP 1.200, DVB-C/S2/T2 HDR10, HLG, Dolby Vision Super Resolution, Micro Dimming, MEMC, Blue Stretch Speaker Box, Dolby Atmos, 2x8W Netflix, Amazon Prime, Disney+, JOYN DAZN, Google Assistant, WLAN, PVR-Ready Wireless Audio Streaming, Media Share 2.0 Gaming Modus, 3x HDMI, 2x USB BxHxT: 965x613x235mm, VESA 100x100''