Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - LED 50 Zoll / 4K HD / SMART

NABO
kopierenkopieren
NABO - LED 50 Zoll / 4K HD / SMART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5004045

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85287280

  • Gewicht - 14.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120128246133

Sonepar Artikelnummer

121396875

Hersteller Artikelnummer

5004045

Hersteller Typ

NABO 50UA6920

Hersteller Artikel Nr.:

5004045

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85287280

Gewicht:

14.020 kg

''4K UHD, LED, CMP 1.200, DVB-C/S2/T2 HDR10, HLG, Dolby Vision Super Resolution, Micro Dimming, MEMC, Blue Stretch Speaker Box, Dolby Atmos, 2x10W Netflix, Amazon Prime, Disney+, JOYN DAZN, Google Assistant, WLAN, PVR-Ready Wireless Audio Streaming, Media Share 2.0 Gaming Modus, 3x HDMI, 2x USB BxHxT: 1.120x705x250mm, VESA 200x200''