Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - LED 55 Zoll / 4K HD / SMART

NABO
kopierenkopieren
NABO - LED 55 Zoll / 4K HD / SMART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5004046

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85287280

  • Gewicht - 17.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120128246140

Sonepar Artikelnummer

121396874

Hersteller Artikelnummer

5004046

Hersteller Typ

NABO 55UA6920

Hersteller Artikel Nr.:

5004046

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85287280

Gewicht:

17.460 kg

''4K UHD, LED, CMP 1.200, DVB-C/S2/T2 HDR10, HLG, Dolby Vision Super Resolution, Micro Dimming, MEMC, Blue Stretch Speaker Box, Dolby Atmos, 2x10W Netflix, Amazon Prime, Disney+, JOYN DAZN, Google Assistant, WLAN, PVR-Ready Wireless Audio Streaming, Media Share 2.0 Gaming Modus, 3x HDMI, 2x USB BxHxT: 1.233x767x201mm, VESA 200x200''