Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - LED 65 Zoll / 4K HD / TiVo SMART / 5 Jahre Garantie

NABO
kopierenkopieren
NABO - LED 65 Zoll / 4K HD / TiVo SMART / 5 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5004040

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85287280

  • Gewicht - 21.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120128246102

Sonepar Artikelnummer

121396870

Hersteller Artikelnummer

5004040

Hersteller Typ

NABO 65UA7600

Hersteller Artikel Nr.:

5004040

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85287280

Gewicht:

21.600 kg

''4K UHD, DLED, DVB-C/S2/T2 HDR10, Dolby Vision, MEMC Micro Dimming, Super Resolution Dolby Atmos, 2x12W, Sound by JBL Netflix, Amazon Prime, Google Assistant WLAN, PVR-Ready Wireless Audio Streaming, Media Share 2.0 Gaming Modus, 3x HDMI, 2x USB BxHxT: 1.446x882x251mm, VESA 400x400''