NABO - Minibackofen 4Funktionen 1400W 16L Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5002925
Ausführung - Backofen
Anschlusswert - 1400 W
Garraumvolumen - 16 l
Drehspieß - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095798000
Sonepar Artikelnummer
121071978
Hersteller Artikelnummer
5002925
Hersteller Typ
BM 1600
Hersteller Artikel Nr.:
5002925
Ausführung:
Backofen
Anschlusswert:
1400 W
Garraumvolumen:
16 l
Drehspieß:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Automatikprogramme:
Nein
Breite:
435 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
6.100 kg


