Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Party-Kühlschrank 50L LED-Disp. Ablagetische Hängekorb F ed

NABO
kopierenkopieren
NABO - Party-Kühlschrank 50L LED-Disp. Ablagetische Hängekorb F ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002692

  • Ausführung - sonstige

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Höhe - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095796853

Sonepar Artikelnummer

121009962

Hersteller Artikelnummer

5002692

Hersteller Typ

PC 1062

Hersteller Artikel Nr.:

5002692

Ausführung:

sonstige

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Höhe:

850 mm

Bauart:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

50 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Geräuschemission:

43 dB(A) re 1 pW

Breite:

520 mm

Tiefe:

520 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

16.720 kg

Premium Party Kühlschrank, Energieeffizienzklasse: F, Nettoinhalt: 50 Liter, LED-Display, Elektronische Bedienung, Leichtlaufräder mit Bremse, Inkl. Ablagetische, Hängekorb für Getränke, Trenngitter im Innenteil, Farbe: Edelstahl Look