NABO - Plugin-Thermostat progr. LCD-Displ. +5-35G 5Tasten 7T.Prog.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5002915
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095797928
Sonepar Artikelnummer
121047477
Hersteller Artikelnummer
5002915
Hersteller Typ
TC 500
Hersteller Artikel Nr.:
5002915
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Montageart:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 35 °C
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
41.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.165 kg


