NABO - Powerbank 20.000 mAh integr.USBC & Lightning Kabel max. 22.5W Display sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003756
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 0.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128244214
Sonepar Artikelnummer
121410051
Hersteller Artikelnummer
5003756
Hersteller Typ
PB 520
Hersteller Artikel Nr.:
5003756
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.490 kg
Powerbank mit integriertem USB-C- und Apple-Lightning-Kabel, Kapazität: 20.000 mAh, Leistung: PD 22,5 W, LED-Display, unterstützt Power Delivery für schnelles Aufladen, Input: Type-C (5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A), iPh (5V-2.8A / 9V-2A / 12V-1.5A), Output: Type-C (5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A), USB (10V-2.25A / 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A), integriertes iPh-Kabel (5V-2.4A), integriertes Type-C-Kabel (10V-2.25A / 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A)


