NABO - Powerbank Solar 10.000mAh IP65 In:MicroUSB/USBC Out:USBC 5W Wireless Qi
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003033
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 0.372 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095798918
Sonepar Artikelnummer
121410052
Hersteller Artikelnummer
5003033
Hersteller Typ
SP 100 SOLAR POWER
Hersteller Artikel Nr.:
5003033
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.372 kg
10.000 mAh Li-Polymer-Akku, 1,5 W Solarpanel, Eingang 1: DC 5V 2A, micro USB, Eingang 2: DC 5V 3A, USB C, USB C Ausgang: DC 5V 3A, Wireless Ausgang: 5W Qi Standard, Gesamtausgangsleistung: 15W max., integrierte LED-Taschenlampe, 3 Leuchtmodi: LED-Licht, Stroboskop und SOS-Modus, strahlwasser- und staubdicht nach IP65


