Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - QLED 65 Zoll / 4K HD / TiVo SMART / 5 Jahre Garantie

NABO
kopierenkopieren
NABO - QLED 65 Zoll / 4K HD / TiVo SMART / 5 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5004024

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85287280

  • Gewicht - 32.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120128246058

Sonepar Artikelnummer

121396869

Hersteller Artikelnummer

5004024

Hersteller Typ

NABO 65 QL8700

Hersteller Artikel Nr.:

5004024

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85287280

Gewicht:

32.000 kg

''4K UHD, QLED, CMP 1.800, DVB-C/S2/T2 HDR10, Dolby Vision, MEMC, Speaker Box, Integ. Subwoofer, Dolby Atmos, Sound by JBL, Netflix, Amazon Prime, Disney+, JOYN, DAZN, Google Assistant, WLAN, PVR-Ready, Wireless Audio Streaming, Media Share 2.0 Gaming Modus, 3x HDMI, 2x USB, Drehbarer Premium-Metallstandfuß, BxHxT: 1.453x881x251mm, VESA 400x200''