Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Radio FM AM AuxIn Netz/Batterie Holz-si

NABO
kopierenkopieren
NABO - Radio FM AM AuxIn Netz/Batterie  Holz-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5000027

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120013508148

Sonepar Artikelnummer

120684110

Hersteller Artikelnummer

5000027

Hersteller Typ

WR 100

Hersteller Artikel Nr.:

5000027

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

0

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

1.473 kg

Kompaktes AM/FM Holzradio, Analoger AM/FM Tuner, AUX Eingang, Integrierter Lautsprecher, Beleuchtete Frequenzanzeige, Drehbare Teleskopantenne, Netz- und Batteriebetrieben, Farbe: Holz /Silber