Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Radio Retro FM WLAN USB MicroSD-Sl. Frspr. Akku/Netz Holz

NABO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002947

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - sonstige

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095798154

Sonepar Artikelnummer

121074706

Hersteller Artikelnummer

5002947

Hersteller Typ

WR 500

Hersteller Artikel Nr.:

5002947

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

1.300 kg

Wireless Audio FM-Holzradio, Wireless-Audio Streaming, LED Display, USB-Anschluss, MicroSD-Speicherkarten-Slot, Gehäuse in eleganter Holzoptik, Weckerfunktion, EQ-Voreinstellungen, Stylische Drehknöpfe, Temperaturanzeige, Technische Daten: Akku: 1800mAh, Akkulaufzeit: 5-6 Std., Wireless Audio Version 5.1, 2x 2,5'' Lautsprecher, Input: DC 5V / 1A, Aux-Eingang, Abmessungen & Gewicht: Maße (BxHxT): 234 x 144 x 120 mm, Gewicht: 1,3kg