NABO - Schnellladekabel 2.0 USBC/Lightning 9V 3A 27W 480MBit/s Silk touch 1m bl
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003442
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128242098
Sonepar Artikelnummer
121410032
Hersteller Artikelnummer
5003442
Hersteller Typ
PREMIUM USBC - LIGHTNING BL
Hersteller Artikel Nr.:
5003442
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.034 kg
USB Typ-C auf Apple Lightning Kabel. Silk Touch Oberfläche. High Speed Datentransfer. Ideal zur Datenübertragung und zum Aufladen. Breite Kompatibilität: passend für alle Geräte mit USB Typ-C- und Apple Lightning-Anschluss. Unterstützt Power Delivery für schnelles, intelligentes Aufladen mit höherer Watt-Leistung


