NABO - Schnellladekabel 2.0 USBC/Lightning 9V 3A 27W 480MBit/s Silk touch 1m ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003441
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128242074
Sonepar Artikelnummer
121410031
Hersteller Artikelnummer
5003441
Hersteller Typ
PREMIUM USBC - LIGHTNING WS
Hersteller Artikel Nr.:
5003441
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.054 kg
USB Typ-C auf Apple Lightning Kabel. Silk Touch Oberfläche. High Speed Datentransfer. Ideal zur Datenübertragung und zum Aufladen. Breite Kompatibilität: passend für alle Geräte mit USB Typ-C- und Apple Lightning-Anschluss. Unterstützt Power Delivery für schnelles, intelligentes Aufladen mit höherer Watt-Leistung


