NABO - Schnellladekabel 2.0 USBC/USBC 100W 480MBit/s Silikon Mesh 1m hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003547
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128243033
Sonepar Artikelnummer
121410037
Hersteller Artikelnummer
5003547
Hersteller Typ
USBC - USBC HBL
Hersteller Artikel Nr.:
5003547
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg
USB Typ-C auf Typ-C Kabel, High Speed Datentransfer, Ideal zur Datenübertragung und zum Aufladen, Breite Kompatibilität: passend für alle Geräte mit USB Typ-C-Anschluss, Unterstützt Power Delivery für schnelles, intelligentes Aufladen mit einer höheren Watt-Leistung


