NABO - Schnellladekabel 2.0 USBC/USBC 20V 3A 60W 480MBit/s Silk touch 2m ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003440
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128242050
Sonepar Artikelnummer
121410036
Hersteller Artikelnummer
5003440
Hersteller Typ
PREMIUM USBC - USBC 2M
Hersteller Artikel Nr.:
5003440
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.034 kg
USB Typ-C auf Typ-C Kabel, Silk Touch Oberfläche, High Speed Datentransfer, ideal zur Datenübertragung & zum Aufladen, breite Kompatibilität: passend für alle Geräte mit USB Typ-C Anschluss, unterstützt Power Delivery für schnelles, intelligentes Aufladen mit einer höheren Watt-Leistung.


