NABO - Schnellladekabel 2. 0 USBC/USBC 60W 480MBit/s Mesh magnetisch 1m li
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003766
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128244351
Sonepar Artikelnummer
121410040
Hersteller Artikelnummer
5003766
Hersteller Typ
PREMIUM USBC - USBC SPIRAL LI
Hersteller Artikel Nr.:
5003766
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.044 kg
Zurückfederndes Design zur einfachen Kabelorganisation, automatisches Aufrollen, High Speed Datentransfer, ideal zur Datenübertragung und zum Laden von Smartphones, unterstützt Power Delivery, besonders flexibel: kein Kabelbruch oder Wackelkontakt, Datenübertragungsrate: 480 MBit/s, Leistung: 60 W, Power Delivery Version: 2.0, Aluminiumlegierung & geflochtenes Nylon


