NABO - Schnellladekabel 2. 0 USBC/USBC 60W 480MBit/s Silikon Mesh 1m grün
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003548
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128243057
Sonepar Artikelnummer
121410038
Hersteller Artikelnummer
5003548
Hersteller Typ
USBC - USBC GN
Hersteller Artikel Nr.:
5003548
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg
USB Typ-C auf Typ-C Kabel, High Speed Datentransfer, Ideal zur Datenübertragung und zum Aufladen, Breite Kompatibilität: passend für alle Geräte mit USB Typ-C-Anschluss, Unterstützt Power Delivery für schnelles, intelligentes Aufladen mit einer höheren Watt-Leistung


