NABO - Schnellladekabel USBC/USBA 11V 3A 66W 480MBit/s Superflex Silktouch 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003553
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128243156
Sonepar Artikelnummer
121410034
Hersteller Artikelnummer
5003553
Hersteller Typ
USBC - USBA 1M
Hersteller Artikel Nr.:
5003553
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.080 kg
USB Typ-A auf Typ-C Kabel, Silk Touch Oberfläche, High Speed Datentransfer, ideal zur Datenübertragung & zum Aufladen, breite Kompatibilität: passend für alle Geräte mit USB Typ-C Anschluss.


