NABO - Solar/Kurbel-LED Taschenlampe Akku Wasserdicht bis 5m si
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5002812
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095797669
Sonepar Artikelnummer
121047475
Hersteller Artikelnummer
5002812
Hersteller Typ
DL 200 SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
5002812
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Silber
Gesamtgewicht:
176 g
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
147.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.176 kg


