Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Solar-Kurbelradio AM/FM MicroSD WLAN Taschenl. USB-Ladef. gn

NABO
kopierenkopieren
NABO - Solar-Kurbelradio AM/FM MicroSD WLAN Taschenl. USB-Ladef. gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002789

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

  • Farbe - grün

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095797461

Sonepar Artikelnummer

120971688

Hersteller Artikelnummer

5002789

Hersteller Typ

EMERGENCY ONE GRÜN

Hersteller Artikel Nr.:

5002789

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

0

Farbe:

grün

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

0.257 kg

Notfall Solar- Kurbelradio, AM / FM Radio, Micro SD Slot, Wireless Audio Streaming, Ausziehbare Teleskopantenne, integr. 1W LED Taschenlampe, integr. Lithium Akku, Akku via Handkurbel aufladbar, Ladestandsanzeige (25%, 50%, 75%, 100%), SOS Alarm, IPX3, Kopfhöreranschluss, Bis zu 13-15 Std. Radiobetrieb, Bis zu 6-8 Std. LED Lampenbetrieb, Farbe: Grün