Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Solar-Kurbelradio AM/FM Taschenl. Powerb. USB-Ladef. sw

NABO
kopierenkopieren
NABO - Solar-Kurbelradio AM/FM Taschenl. Powerb. USB-Ladef. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002790

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

  • Farbe - schwarz

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095797478

Sonepar Artikelnummer

120971691

Hersteller Artikelnummer

5002790

Hersteller Typ

EMERGENCY TWO SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

5002790

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

0

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

0.510 kg

Notfall Solar- Kurbelradio, AM / FM Radio, Ausziehbare Teleskopantenne, integr. 1W LED Taschenlampe, Großes LCD Display, integr. Lithium Akku mit Powerbankfunktion, Akku via Handkurbel aufladbar, Betrieb auch via 3 AAA Baterien möglich (nicht im Lieferumfang), SOS Alarm, Komfortabler Tragegriff, AUX Anschluss, Bis zu 18-20 Std. Radiobetrieb, Bis zu 35-40 Std. AUX Wiedergabe, Bis zu 18-20 Std. LED Lampenbetrieb, Farbe: schwarz