Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Stirnlampe 350lm 1Li-Ion 4Modi IPX6 schwarz

NABO
kopierenkopieren
NABO - Stirnlampe 350lm 1Li-Ion 4Modi IPX6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002809

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120095797621

Sonepar Artikelnummer

121047478

Hersteller Artikelnummer

5002809

Hersteller Typ

HEADLIGHT PRO

Hersteller Artikel Nr.:

5002809

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

70 g

Schutzart (IP):

IPX6

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

305 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.070 kg

LED Stirnlampe, Leuchtkraft: 350 Lumen, 4 Modi Beleuchtung, Gehäuse aus Silikon und Gummi, Spritzwassergeschützt IPX 6, Steuerung: Manuell / Bewegungssensor, Ladezeit: 2,5 Std., Inkl. Ladekabel (230V Adapter nicht im Lieferumfang enthalten), Farbe: schwarz