NABO - Stromverbrauchs-Zähler LCD-Displ. Kindersicherung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5002891
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Nennspannung - 200 V
Nennstrom Steckdose - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095797812
Sonepar Artikelnummer
121047476
Hersteller Artikelnummer
5002891
Hersteller Typ
POWERMETER
Hersteller Artikel Nr.:
5002891
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nennspannung:
200 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
108 mm
Gerätetiefe:
63 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.119 kg


