Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - USB-C Verlängerung USBC-Stecker/USBC-Buchse 1.5m Mesh ws

NABO
kopierenkopieren
NABO - USB-C Verlängerung  USBC-Stecker/USBC-Buchse 1.5m Mesh ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5003554

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120128243170

Sonepar Artikelnummer

121410043

Hersteller Artikelnummer

5003554

Hersteller Typ

USBC 3.1 VERLÄNGERUNGSKABEL

Hersteller Artikel Nr.:

5003554

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.080 kg

Version 3.1, USB Typ-C (F) auf USB Typ-C (M), High Speed Datentransfer, unterstützt Power Delivery für schnelles, intelligentes Laden mit einer höheren Watt-Leistung.