NABO - USB Dual Quick Charger USBC/USBA max.20W ohne Kabel ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003395
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.118 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128241213
Sonepar Artikelnummer
121410044
Hersteller Artikelnummer
5003395
Hersteller Typ
PD 20
Hersteller Artikel Nr.:
5003395
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.118 kg
USB-C (20W max): 5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A, USB-A (QC 3.0 18W): 5V3A / 9V2A / 12V1.5A, USB-C + USB-A (15W): 5V3A, Ladeleistung: bis zu 20 W, inkl. USB-A-Anschluss mit Quick-Charge-Funktion, kompatibel mit allen gängigen Smartphones, Tablets, Smartwatches und anderen Geräten, unterstützt Schnellladen von Smartphones und Laptops


