NABO - USB-GAN Dual Charger USBC/USBA max.45W ohne Kabel ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003381
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.158 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128241008
Sonepar Artikelnummer
121410045
Hersteller Artikelnummer
5003381
Hersteller Typ
PD 45
Hersteller Artikel Nr.:
5003381
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.158 kg
1x USB-C PD 45 W für Notebooks & Handys, 1x USB-A QC 18 W für Tablets & Handys, Galliumnitrid für geringere Wärmebildung und Hochgeschwindigkeitsladen, kompatibel mit allen gängigen Smartphones, Tablets, Smartwatches und anderen Geräten, unterstützt USB-PD 3.0 (Power Delivery) und QC 3.0 für schnelles, intelligentes Aufladen mit einer höheren Watt-Leistung.


