NABO - USB-GAN Quad Charger 3xUSBC/1xUSBA max.100W ohne Kabel ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003383
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.294 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128241046
Sonepar Artikelnummer
121410047
Hersteller Artikelnummer
5003383
Hersteller Typ
PD 100
Hersteller Artikel Nr.:
5003383
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.294 kg
2x USB-C PD 100 W für Notebooks & Handys, 1x USB-C PD 20 W für Tablets & Handys, 1x USB-A QC 18 W für Tablets & Handys, Galliumnitrid für geringere Wärmebildung und Hochgeschwindigkeitsladen, LED-Anzeige, kompatibel mit allen gängigen Smartphones, Tablets, Smartwatches und anderen Geräten, unterstützt USB-C PD 3.0 (Power Delivery) und QC4+ für schnelles, intelligentes Aufladen mit einer höheren Watt-Leistung.


