NABO - USB-GAN Triple Charger 2xUSBC/1xUSBA max.65W ohne Kabel ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003382
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.188 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128241022
Sonepar Artikelnummer
121410046
Hersteller Artikelnummer
5003382
Hersteller Typ
PD 65
Hersteller Artikel Nr.:
5003382
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.188 kg
3-in-1 USB-Ladegerät, flaches und leichtes Design, LED-Anzeige, kompatibel mit allen gängigen Smartphones, Tablets, Smartwatches und anderen Geräten, unterstützt USB-PD 3.0 (Power Delivery) und QC4+ für schnelles, intelligentes Aufladen mit einer höheren Watt-Leistung, Anschlüsse: 1x USB-A 3.0, 2x USB-C, 1x USB-C PD 65 W für Notebooks & Handys, 1x USB-C PD 30 W für Tablets & Handys, 1x USB-A QC 30 W für Tablets & Handys, Temperaturbereich: 0 °C bis 25 °C, Eingangsspannung: 100 V bis 240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A, Ladeleistung: bis zu 65 W, Material: GaN (Galliumnitrid) für geringere Wärmebildung und Hochgeschwindigkeitsladen


