NABO - Videokabel USBC/HDMI max.18 Gbps/s max.3840x2160p@60Hz (4K) 1.5m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5004069
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128246324
Sonepar Artikelnummer
121410028
Hersteller Artikelnummer
5004069
Hersteller Typ
USBC - HDMI SW
Hersteller Artikel Nr.:
5004069
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.088 kg
Ideal für 4K und HD-Verbindungen. Überträgt Bild und Ton auf Monitore, Fernseher uvm. Für Geräte wie Laptops, Smartphones uvm. geeignet. Ideal für Präsentationen, Spiele oder Multimedia-Inhalte. Übertragungsrate bis zu max. 18 Gbps/s. Video Support bis zu max. 3840 x 2160p@60Hz (4K). Länge: 1,5 m. Material: Vergoldete Kupferstecker mit Aluminiumgehäuse.


