Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NARVA - 6134 LL GZ9.5 11x47 6.6A 45W EXM

kopierenkopieren
NARVA - 6134 LL GZ9.5 11x47 6.6A 45W EXM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146704

  • Leistung - 45 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 875 lm

  • Sockel - GZ9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250686502152

Sonepar Artikelnummer

121232567

Hersteller Artikelnummer

146704

Hersteller Typ

bai146704

Hersteller Artikel Nr.:

146704

Leistung:

45 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

875 lm

Sockel:

GZ9,5

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

NAR Halogen Airfield EXM GZ9.5 45W 6.6A 6134 LL 11x47mm Flugfeldbefeuerungslampe