Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NARVA - Colour Mix T5 14W/015 Red

kopierenkopieren
NARVA - Colour Mix T5 14W/015 Red

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT014RT5/19

  • Lampenleistung - 14 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014501064207

Sonepar Artikelnummer

120940180

Hersteller Artikelnummer

FT014RT5/19

Hersteller Typ

BAIFT014RT5/19

Hersteller Artikel Nr.:

FT014RT5/19

Lampenleistung:

14 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

0 K

Länge:

549 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe:

15

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

rot

Anwendung:

sonstige

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.067 kg

NAR LT-T5 Colour mix Röhre T5 G5 14W/015 Rot 16x549mm Leuchtstofflampe