Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NARVA - Colour Mix T5 39W/015 Red

kopierenkopieren
NARVA - Colour Mix T5 39W/015 Red

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT039RT5/19

  • Lampenleistung - 39 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014501064306

Sonepar Artikelnummer

120940439

Hersteller Artikelnummer

FT039RT5/19

Hersteller Typ

BAIFT039RT5/19

Hersteller Artikel Nr.:

FT039RT5/19

Lampenleistung:

39 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

0 K

Länge:

849 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe:

15

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

rot

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

39 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.091 kg

NAR LT-T5 Colour mix Röhre T5 G5 39W/015 Rot 16x849mm Leuchtstofflampe