Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NARVA - PK22s H3 48V 50W Clear

kopierenkopieren
NARVA - PK22s H3 48V 50W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AH348050/19

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 50 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250686502855

Sonepar Artikelnummer

120938904

Hersteller Artikelnummer

AH348050/19

Hersteller Typ

BAIAH348050/19

Hersteller Artikel Nr.:

AH348050/19

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

50 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

48 V

Lichtstrom:

800 lm

Sockel:

PK22s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H3

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

16 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

42 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.017 kg

NAR H3 PK22s 48V 50W Klar Halogen 11.5x42mm KFZ Hauptlicht Fahrzeuglampe