Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - A4-Aktenvernichter 12L DIN-P4-Sicherheit Rücklauftaste sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - A4-Aktenvernichter 12L DIN-P4-Sicherheit Rücklauftaste sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PASH120BKA4

  • Arbeitsbreite - 220 mm

  • Schnittart - Streifen

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84729080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810329472

Sonepar Artikelnummer

120879844

Hersteller Artikelnummer

PASH120BKA4

Hersteller Typ

PASH120BKA4

Hersteller Artikel Nr.:

PASH120BKA4

Arbeitsbreite:

220 mm

Schnittart:

Streifen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84729080

Gewicht:

2.874 kg

Aktenvernichter, DIN-P-4-Sicherheit - Schnittbreite von 4x38 mm, kompakte Größe - passt auf oder unter Ihren Schreibtisch, kann 12 Liter zerkleinerte Materialien aufnehmen, bevor Sie ihn entleeren müssen, leistungsstark - kann bis zu sechs Blatt Papier gleichzeitig sowie Kredit- und Bankkarten vernichten