Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Akku f.Staubsauger Li-Ion 21.6V 2Ah f.Dyson DC16

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Akku f.Staubsauger Li-Ion 21.6V 2Ah f.Dyson DC16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V2AHDY21V602

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810311286

Sonepar Artikelnummer

120759956

Hersteller Artikelnummer

V2AHDY21V602

Hersteller Typ

V2AHDY21V602

Hersteller Artikel Nr.:

V2AHDY21V602

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.353 kg

Ersetzen Sie den Akku Ihres Staubsaugers und erhalten Sie wieder volle Leistung zu nur einem Bruchteil der Kosten eines Marken-Akkus. Ni-MH-Akkus sind leichter als NiCad-Versionen, haben aber trotzdem noch immer zwei- bis dreimal mehr Kapazität als Akkus ähnlicher Größe. Außerdem sind, aufgrund der hohen Lagerrotation der Ni-MH-Akkus, frische Zellen garantiert – was der Lebensdauer Ihres Akkus zugute kommt.