Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Akkusauger Nass/Tr. 75W 11.1V 0.5L 20/30min beutell bl-gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Akkusauger Nass/Tr. 75W 11.1V 0.5L 20/30min beutell bl-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCHH6BU75

  • Ausführung - Tischsauger

  • Grundfarbe - sonstige

  • Behältervolumen - 0.5 l

  • Gewicht - 0.82 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810321339

Sonepar Artikelnummer

120759951

Hersteller Artikelnummer

VCHH6BU75

Hersteller Typ

VCHH6BU75

Hersteller Artikel Nr.:

VCHH6BU75

Ausführung:

Tischsauger

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

0.5 l

Gewicht:

0.82 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.061 kg

Akkusauger, Nass- und Trockensaugen, 75 W, 11.1 V, 20 Minuten kabelloser Betrieb im Power-Modus, 30 Minuten im Eco-Modus, Behälterinhalt von 500 ml Staub oder 100 ml Flüssigkeit, geräuscharmer Betrieb - Geräuschpegel von nur 75 dB (im Eco-Modus) oder 80 dB im Power-Modus, Nass-Saugdüse im Lieferumfang enthalten, nur 0.82 kg, wandmontierte Dockingstation (inkl. Installationsmaterial)