Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Aschesauger 800W 84dB 18L beutell. HepaF. sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Aschesauger 800W 84dB 18L beutell. HepaF. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCAC118BK

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlusswert - 800 W

  • Behältervolumen - 18 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810316267

Sonepar Artikelnummer

120759952

Hersteller Artikelnummer

VCAC118BK

Hersteller Typ

VCAC118BK

Hersteller Artikel Nr.:

VCAC118BK

Ausführung:

sonstige

Anschlusswert:

800 W

Behältervolumen:

18 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Schallleistungspegel:

84 dB

Grundfarbe:

schwarz

Filterart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.000 kg

Aschesauger zur einfachen Reinigung von Öfen, Kaminen und Heizöfen, beutellos, 800 W, 84 dB, 18 l Behälter, Aluminiumrohr: 23 cm, Flexibler 1 m Schlauch, HEPA-Filter, 2.5 m Aktionsradius, 1.5 m Netzkabellänge, 3 kg