Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Digital RCA Stecker - RCA St. vergoldet 2m anth

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Digital RCA Stecker - RCA St. vergoldet 2m anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CABW24170AT20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810265213

Sonepar Artikelnummer

121131505

Hersteller Artikelnummer

CABW24170AT20

Hersteller Typ

CABW24170AT20

Hersteller Artikel Nr.:

CABW24170AT20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.062 kg

Nedis Digital-Audio-Kabel | RCA | RCA | Vergoldet | 2.00 m | Rund | PVC | Anthrazit | Box